遮光カーテン ミックスブーケ 1枚入
フラワーブーケがモチーフの、華やかなデザインです。
1枚1枚の花びらや葉っぱの色の移ろいが、繊細なプリントで表現されています。お部屋をクラシカルでエレガントな空間に。
ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。
仕様●サイズ:幅1000×長さ1780mm●素材:ポリエステル100%●機能1:遮光2級●機能2:ウォッシャブル●共布タッセル付●アジャスターフック付●ヒダ倍率:1.5倍ヒダ●生産国:日本製●形状記憶加工付
アズワン品番65-3658-95
内容量1枚