TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):32.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番65-9622-86
内容量1台