[USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター 4K対応
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
USBポートからHDMI出力が可能なUSB-HDMI変換コンバータです。
最大4K/3840×2160(30Hz)
仕様●インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●サイズ:91(W)×51(D)×19(H)mm●重量:63g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●最大接続可能台数:2台(4K解像度出力時)、6台(フルHD解像度以下の時)●消費電流:450mA(最大)●動作温度範囲:0~40℃●動作湿度範囲:20~80%●付属品:ドライバーCD
アズワン品番65-9282-16
内容量1個