牛床革手袋 B級 背縫い 12双入

牛床革手袋 B級 背縫い 12双入 ACE(エース) 牛床革手袋 B級 背縫い 12双入 ACE(エース) 牛床革手袋 B級 背縫い 12双入 ACE(エース) 牛床革手袋 B級 背縫い 12双入 ACE(エース) 牛床革手袋 B級 背縫い 12双入 ACE(エース) 牛床革手袋 B級 背縫い 12双入 ACE(エース)

背縫いタイプの牛床革製の革手袋
革質はB級で使うほどに手に馴染みます。
耐久性もよく、様々なシーンで活躍します。

仕様●サイズ:フリーサイズ(全長:23.5cm)●素材:牛床革B級●用途:機械作業、土木工事、建築・建設、造船、鉄鋼、産業廃棄物、重機運転、レジャー、キャンプ、アウトドアなど アズワン品番67-2517-89 内容量1袋(12双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66819420 AG3009
4,700
4,698
5,168 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする