基板用端子台 3651シリーズ 3.5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 140個入

基板用端子台 3651シリーズ 3.5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 140個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●極数:7●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3651●幅:19.3mm●コード番号:191-5520 アズワン品番65-7762-22 内容量1箱(140個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66819876 691365110007
173,000
169,800
186,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする