ロックアウト 1穴 ABS ヒューズロックアウト 75mm

ロックアウト 1穴 ABS ヒューズロックアウト 75mm ABUS

ABUS E218 ねじロックデバイスは、E14 ・ E18 スレッドの D01 ソケットと D02 ソケットを固定します。E14、E18 ねじ込み部用の目盛り付きねじ径があります 黄色い特殊キーで取り付けや取り外しができます ロック 複数のねじベースをで直列に固定することができます ロープ又

仕様●種類:ヒューズロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:52mm●取付けポイントの最大サイズ:75mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤、黄●コード番号:218-4720 アズワン品番65-7956-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66819885 E218
13,900
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする