曜日別特売

アクセサリ ロータリハンドル用 コンパクト Lv4

アクセサリ ロータリハンドル用 コンパクト Lv4 - シュナイダーエレクトリック

Compact NSX 100 / 160 / 250、PowerPact H/J フレーム、Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用のロータリハンドル施錠システム用の Schneider Electric キーロックアダプタです。このアダプタは、ロー Ronis 又は Profalux キーロック(別売)とともに使用して、ロータリハンド

仕様●種類:ロータリハンドルキーロックアダプタ●範囲:コンパクト●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1204アズワン品番65-7831-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66822484LV429344
8,720
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする