コート(フードイン)紺 481-10シリーズ

コート(フードイン)紺 481-10シリーズ ジーベック

良質のボアで保温力をアップしています。
室内から屋外まで様々な職種に応用できます。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様裏ボア 材質表:ポリエステル65%・綿35%、裏:アクリル100%(アクリルボア) コン 番号コード:861-5156 胸囲(cm)138 肩幅(cm)60 袖丈(cm)61 着丈(cm)87 アズワン品番65-8453-63 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66823489 481-10-5L
17,090
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする