小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!
長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:25V●静電容量:1000μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:12.5×20●入数:1
アズワン品番67-0457-88
内容量1個
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!
長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。