USBコネクタ メス ケーブルマウント
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●USBバージョン:2.0●IP保護等級:IP67●シリーズ:MRU●コード番号:217-3925
アズワン品番65-7502-97
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~