セーフティシューズ ブルー 85102-40シリーズ

セーフティシューズ ブルー 85102-40シリーズ ジーベック

衝撃吸収性に優れ、安定感のあるソールは耐油性ゴム底仕上げです。
シンプルカラーにラインアクセントを配したシューズは男女兼用で、幅広い職場に採用されています。
2本のマジックテープで簡単に着脱できます。
用途:一般作業

仕様●カラー:ブルー●製法:セメント製法●足幅:EEEE●かかと部分に反射材使用●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●軽量SPソール●耐油性ゴム底●通気性●男女兼用●先芯:穴アキスチール先芯●甲被:合成皮革(スウェードタイプ)+メッシュ●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8605 アズワン品番65-8494-25 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66825099 85102-40-225
8,530
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする