T-Max 旋削用ネガチップ(140)H13A 1セット(10個入) KNUX160405シリーズ

T-Max 旋削用ネガチップ(140)H13A 1セット(10個入) KNUX160405シリーズ サンドビック

優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:平行四辺形 55°●刃長(mm):16●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.5●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:12●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9491 アズワン品番65-8193-36 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66825354 KNUX160405FL12
17,400
17,380
19,118 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする