ジョガーパンツ 杢ブルー 2299-116シリーズ

ジョガーパンツ 杢ブルー 2299-116シリーズ ジーベック

裾にリブが付いており裾が上がりにくくなっています。
用途:作業全般

仕様洗い加工 杢ブルー サイズL 番号コード:123-5081 混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材) 股下(cm)80 ウエスト(cm)83 アズワン品番65-8434-15 適合寸法(cm)78~83 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66825580 2299-116-L
6,076
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする