基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
Samtec コネクタヘッダは、16 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 16 行数 2.
仕様●シリーズ:TSS-108-01-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6502
アズワン品番65-7706-80
内容量1個
商品豆知識