1.27mmピッチコネクタ変換基板 CKシリーズ

1.27mmピッチコネクタ変換基板 CKシリーズ サンハヤト 1.27mmピッチコネクタ変換基板 CKシリーズ サンハヤト 1.27mmピッチコネクタ変換基板 CKシリーズ サンハヤト

1.27mmピッチを2.54mmピッチに変換する基板
1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。
1.27×1.27mmピッチのDIL(デュアルインライン)コネクタ、1.27×2.54mmピッチのDILコネクタ、1.27mmピッチのSIL(シングルインライン)コネクタに対応しています

仕様●外形:52.71×26.03mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク、Vカット処理2枚続き●最大ピン数:40ピン アズワン品番67-0394-69 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66826447 CK-48
1,240
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする