ヘッダ 56極 0.8mm 2列 1セット 300個入

ヘッダ 56極 0.8mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 28 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。差動ペア 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ

仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:56●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1549 アズワン品番65-7608-85 内容量1セット(300個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66828906 QTE-028-02-L-D-DP-A-K-TR
511,000
499,800
549,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする