モニタリングリレー SPDT 22.5mm

モニタリングリレー SPDT 22.5mm SIEMENS

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切換コンタクト x 1、ねじ Terminal 接続システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています

仕様●監視アプリケーション:速度●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●長さ:102mm●コード番号:211-0170 アズワン品番65-8060-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66829125 3UG4651-1AA30
90,000
88,980
97,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする