コネクタ 東部 - M8G3-K-3-M8G3シリーズ

コネクタ 東部 - M8G3-K-3-M8G3シリーズ Festo

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 3M 製です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 80 g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE

仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-3-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:3m●コード番号:203-1171 アズワン品番65-7979-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66830866 NEBU-M8G3-K-3-M8G3
5,150
4,998
5,498 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする