基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 48個入

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 60 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します

仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1867 アズワン品番65-7564-57 内容量1セット(48個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66831740 QTH-030-03-L-D-A-K
76,000
75,980
83,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする