スーパーUドリル(365)1セット 880080508HCLMシリーズ

スーパーUドリル(365)1セット 880080508HCLMシリーズ サンドビック

スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。

仕様●表面処理:TiAlNコーティング●チップポジション:中心刃●チップサイズ:08●s:4.5●re:0.8●iC:14.85●d1:4.70●TiAlN多層コーティング●優れた切れ刃じん性と構成刃先に対する耐性●材質/仕上:微粒子超硬(コーティング)●原産国:スウェーデン●コード番号:603-5892 アズワン品番65-8154-92 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66834165 880080508HCLM
27,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする