コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110204UMシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110204UMシリーズ サンドビック

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.34●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):0.3969●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:616-3378 アズワン品番65-8251-45 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66834454 TCMT110204UM
12,400
12,380
13,618 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする