空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-160-P-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm

空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-160-P-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm Festo

Festo 丸型シリンダ DSNU-40-160-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性のあるクッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の

仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7841 アズワン品番65-8010-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66835310 DSNU-40-160-P-A
28,700
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする