T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) DNMG150608SMRシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) DNMG150608SMRシリーズ サンドビック

耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適用被削材:S●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.4●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:SMR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-4120 アズワン品番65-8188-56 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66837419 DNMG150608SMR
25,000
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする