半袖シャツ モスグリーン 1492-61シリーズ
ブルゾンと同じ機能を持つ大きな胸ポケットと動きやすさを、ボタンアップ仕様にまとめたシャツスタイルです。
丈夫でしなやかなサマーツイル素材には、抗菌防臭加工も施され、長く着られるシャツとなっています。
用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工
色モスグリーン
番号コード:861-1838
胸囲(cm)104
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
肩幅(cm)42
袖丈(cm)24
着丈(cm)68
アズワン品番65-8344-69
内容量1着