T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) DNMG150608SFシリーズ
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適用被削材:S●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.4●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:SF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-3999
アズワン品番65-8188-44
内容量1セット(10個)