仕切りパネル H100cmカウンター用 61-427-44シリーズ

仕切りパネル H100cmカウンター用 61-427-44シリーズ アズワン 仕切りパネル H100cmカウンター用 61-427-44シリーズ アズワン 仕切りパネル H100cmカウンター用 61-427-44シリーズ アズワン 仕切りパネル H100cmカウンター用 61-427-44シリーズ アズワン 仕切りパネル H100cmカウンター用 61-427-44シリーズ アズワン

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×H156.2cm●重量:10kg アズワン品番65-8883-49 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66841655 61-427-44-3
18,900
18,800
20,680 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする