曜日別特売

同軸コネクタ ジャック 基板取付

同軸コネクタ ジャック 基板取付 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMA●シリーズ番号:WR-SMA を使用します●コード番号:206-8959アズワン品番65-7509-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6684504060312042111532
1,960
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする