曜日別特売
60312042111532 同軸コネクタ ジャック 基板取付 WURTH ELEKTRONIK 66845040

同軸コネクタ ジャック 基板取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66845040
品番
60312042111532
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMA●シリーズ番号:WR-SMA を使用します●コード番号:206-8959
アズワン品番
65-7509-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする