コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266LG16VM01Aシリーズ

コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266LG16VM01Aシリーズ サンドビック

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●勝手:左●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.13●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:外径●HA:1.68●HB:0.14●原産国:スウェーデン●コード番号:608-6951 アズワン品番65-8131-88 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66846038 266LG16VM01A001M
34,700
34,680
38,148 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする