基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入

基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入 SAMTEC

Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション

仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3253 アズワン品番65-7599-77 内容量1セット(9個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66846650 SFMC-150-01-S-D
32,700
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする