デジタル真空ゲージ EA106BKシリーズ

デジタル真空ゲージ EA106BKシリーズ エスコ デジタル真空ゲージ EA106BKシリーズ エスコ デジタル真空ゲージ EA106BKシリーズ エスコ

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。
コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。
真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b

仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-200●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●ゲージ径:Φ68mm●最大使用圧力:2.7MPa●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45●計測方式:サーミスタ方式●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●測定範囲:~0ミクロン アズワン品番65-9243-18 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66846808 EA106BK-21
オープン
44,100
48,510 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする