コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R390170416MKMシリーズ
高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
正面フライス、肩削り、溝加
仕様●勝手:右●チップサイズ:17●s:4.7625●re:1.6●最大切り込み:15.7●径方向の最大取りしろ:8.5●iW:9.6●原産国:スウェーデン●コード番号:612-2710
アズワン品番65-8229-15
内容量1セット(10個)