折りたたみコンテナ(透明)5個入 61-784-7シリーズ フタ付き

折りたたみコンテナ(透明)5個入 61-784-7シリーズ フタ付き アズワン

ローコストなオリジナル商品をご用意しました!内容物がよく見えるので、一目で中身が分かります。

仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W52.9×D36.5×H1.9cm、●耐荷重:許容内容量/15kg、許容積み重ね台数/5段 アズワン品番65-8119-85 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66847429 61-784-7-4
6,240
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする