基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 52個入

基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC

Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 6 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスルーホールを備えています。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 6 行数 2
列間隔 - かん合 0.050

仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:TFM-103-01-L-D-RE1-WT●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5915 アズワン品番65-7706-24 内容量1セット(52個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66850649 TFM-103-01-L-D-RE1-WT
27,900
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする