配線ダクトアクセサリ ポリマー 60.5 x 24mm

配線ダクトアクセサリ ポリマー 60.5 x 24mm SIG

一体型マウンティングブラケット 耐腐食性 組み立て済みのものを用意しています 内側および外側のアタッチメントが可能です ストレインリリーフタイラッププレートなしのを使用します

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●材質:ポリマー●幅:60.5 mm●高さ:24mm●寸法:60.5 x 24mm●シリーズ:Series 15/Series 10●コード番号:185-2842 アズワン品番65-7459-47 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66852076 1050.34PZ
2,110
1,998
2,198 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする