曜日別特売

120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式

120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式 - エスコ120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式 - エスコ120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式 - エスコ120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式 - エスコ120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式 - エスコ120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式 - エスコ

折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付

仕様●カラー:ブラック●サイズ:W120×D9×H162mm●材質:本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーン●重量:約138gアズワン品番65-9281-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66855217EA764AG-174
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする