T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) SPMR12030853シリーズ
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:53●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-8749
アズワン品番65-8246-34
内容量1セット(10個)