曜日別特売

真空パッド フラット 40mm

真空パッド フラット 40mm - Festo

Festo のプッシュインコネクタは高い流量を備えていて、どの位置でも組み立てることができます。公称サイズは 9.15 mm で、構造のプッシュ / プル方式を使用しています。コンテナサイズ 1
周囲温度: -25 → 70 ℃

仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:フラット●パッド径:40mm●保持力:67.6N●コード番号:203-8102アズワン品番65-8015-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66858568ESV-40-ES
3,790
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする