RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOL

Amphenol RJE4W シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度:

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2 x 2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3971 アズワン品番65-7508-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66859040 RJE4W48874A1
4,860
4,798
5,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする