曜日別特売

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 640L/min

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 640L/min - Festo

FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。QSプッシュインコネクタを備えた、直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、角度付きコンセントブロックが採用されています。レギュレータには作業済みの状態がありま

仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:640L/min●コード番号:202-2144アズワン品番65-8020-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66859749MS4-LRB-1/4-D5-AS-BD
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする