EVA やわらか とけい

EVA やわらか とけい アーテック EVA やわらか とけい アーテック EVA やわらか とけい アーテック

お風呂でも遊べる大きな時計!
色取り混ぜ

仕様●商品サイズ:Φ248×8mm●重量:37g●材質:EVA●包装形態:OPP袋入●包装サイズ:275×250×10mm アズワン品番65-9014-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66860799 7166
150
149
164 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする