バックスクエア BCシリーズ

バックスクエア BCシリーズ BACSAC

ガーデニングにおける「運送の難しさ」「重たい重量」などの問題を解決し、庭の少ないアーバンライフにも気軽にガーデニングを取入れられるよう、「袋のプランター」という発想から生まれました。
BACSAC CLASSIC シリーズは、浸透性・多孔性に富んだ、100%リサイクル可

仕様●高さ:40cm●幅:60cm●奥行:60cm●容量:125L アズワン品番65-8766-63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66862287 BC-401
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする