押ボタンヘッド 9001SK スプリングリターン
9001SK 30 mmヘビーデュープラスチック製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作30 mmプッシュボタンヘッド延長ガード
仕様●シリーズ:9001SK●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:スプリングリターン●コード番号:180-0334
アズワン品番65-7823-75
内容量1個
9001SK 30 mmヘビーデュープラスチック製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作30 mmプッシュボタンヘッド延長ガード