コロカットMB 倣い加工用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09R2201114シリーズ

コロカットMB 倣い加工用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09R2201114シリーズ サンドビック

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
倣い加工用。

仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 09●刃長(mm):4●コーティング:PVD●R:2.2mm●f1:9.0●l1:5.3●Dm_min:14●re:1.1●カップリングサイズ:09●最大切り込み:4.0●コーナR(mm):1.1●原産国:スウェーデン●コード番号:609-8011 アズワン品番65-8199-99 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66864990 MB09R2201114R
16,600
16,580
18,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする