GB GBの 制御機器 GBの 電子部品(オンボード) GBの 機構部品(電子部品) チェック端子 基板取付け用 GB-CTMシリーズ チェック端子 基板取付け用 GB-CTMシリーズ 注文コード 66867580 注文コード 66867580 基板取付用のチェック端子です。 仕様●入数:1個●色:黄 アズワン品番67-0401-91 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GB-CTM-Y 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66867580 GB-CTM-Y ¥40 ¥38 ¥38 ¥42 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 引抜工具 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所 税込¥362~ ¥329~ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥56 ¥51 バスケットへ Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ ハーティング 税込¥65,978~ ¥59,980~ アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング マリンテック 税込¥164 ¥149 バスケットへ アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥98 ¥89 バスケットへ AMP3コネクタ1pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタ2pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタのみ マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOL 税込¥4,948~ ¥4,498~ CC-Link リンクコネクタ専用工具 ユーボン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG RS PRO 税込¥6,268~ ¥5,698~ フジコン コネクタンシ フジコン 税込¥7,678~ ¥6,980~ ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 税込¥362~ ¥329~ (1) 表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト) 税込¥3,628~ ¥3,298~ USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワン 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品