水性用目地用刷毛(PBT/平) EA109LCシリーズ
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様●毛幅:30mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:265mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●平●白毛
アズワン品番65-9243-89
内容量1本
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。