ラットズボン グリーン 1296-60シリーズ
両サイドにラットポケットが付いたバージョンです。
業務内容に応じて、ポケット収納力をアップします。
ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工
色グリーン
番号コード:861-0997
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
股下(cm)78
ウエスト(cm)78~88
アズワン品番65-8330-97
内容量1本
両サイドにラットポケットが付いたバージョンです。
業務内容に応じて、ポケット収納力をアップします。
ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般