5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
仕様●定格電力:5W●抵抗値:43Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0438-33
内容量1本
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~