基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:5mm 1列

基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:5mm 1列 SAMTEC

1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。7 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG

仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:IMS5●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0194 アズワン品番65-7565-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66871886 IMS5-08-02
450
449
494 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする