基板接続用ソケット 4 極 4.2mm 1 列 スルーホール 1セット 30個入

基板接続用ソケット 4 極 4.2mm 1 列 スルーホール 1セット 30個入 SAMTEC

Samtec 基板用ソケットのピッチサイズは .165 インチ( 4.19 mm )です。垂直スルーホール及び表面実装です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 定格電流: 5.3 A @ 75℃ 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションの極性付きガイドポスト 1列又は2列

仕様●入数:1チューブ(30個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8736 アズワン品番65-7680-40 内容量1セット(30個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66873250 IPBS-104-01-T-S
15,200
14,980
16,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする